Panduit - Collier PLT;Drapeau;11,1X22,1mm;188X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PLM2S-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers d'identification - série PLM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983553211
Réf. Sonepar
00156055321
Réf. Fournisseur
PLM2S-D
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Colliers d'identification de type gaine PLM2S-D Panduit pour fixer et identifier les faisceaux. Marquage à l'aide d'identificateurs ou impression personnalisée de texte, symboles ou marques via le service d'estampage à chaud Panduit. Embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes et facilitant l'enfilage. Diamètre standard, 188 mm de long, zone d'inscription de 11,1 mm × 22,1 mm. Utilisation en intérieur, en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 500.


