Panduit - Collier PLT;Drapeau;11,1X50,8mm;371X4,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:500 (sachet) - PLM4S-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 371 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série PLM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983558346
Réf. Sonepar
00156055834
Réf. Fournisseur
PLM4S-D0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
371 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers d'identification de type gaine PLM4S-D0 Panduit permettent de fixer et d'identifier les faisceaux en même temps. Ils permettent le marquage au moyen d'identificateurs Panduit ou l'impression personnalisée de texte, symboles ou marques commerciales via le service d'estampage à chaud personnalisé Panduit. L'embout incurvé est facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant l'enfilage. Diamètre standard ; 371 mm de longueur ; zone d'inscription de 11,1 mm x 50,8 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 500.