Panduit - Collier PLT;Drapeau;19,1X26,4mm;130X2,5mm;PA 6.6;Jaune;Cdt:1000 (sachet) - PLF1MA-M4Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 130 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983445868

Réf. Sonepar

00156044586

Réf. Fournisseur

PLF1MA-M4Y

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

130 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

à distance du faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;19,1X26,4mm;130X2,5mm;PA 6.6 jaune (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers d'identification de type drapeau PLF1MA-M4Y Panduit permettent de fixer et d'identifier les faisceaux en même temps. Ils permettent le marquage au moyen d'identificateurs Panduit ou l'impression personnalisée de texte, symboles ou marques commerciales via le service d'estampage à chaud personnalisé Panduit. L'embout incurvé est facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant l'enfilage. Diamètre miniature ; 130 mm de longueur ; zone d'inscription de 19,1 mm x 26,4 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris jaune et vendus en packages de 1 000.