Panduit - Collier PLT;Drapeau;19,1X26,4mm;130X2,5mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLF1MA-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;Drapeau;19,1X26,4mm;130X2,5mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 130 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983557288

Réf. Sonepar

00156055728

Réf. Fournisseur

PLF1MA-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

130 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;19,1X26,4mm;130X2,5mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, étiquette, diamètre miniature, longueur 5,1 (130 mm), zone d'inscription du marqueur 0,76 x 1,04 (19,1 x 26,4 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.