Panduit - Collier PLT;Drapeau;6,6X19,1mm;203X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLM2M-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'identification - série PLM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983553051

Réf. Sonepar

00156055305

Réf. Fournisseur

PLM2M-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;6,6X19,1mm;203X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Colliers d'identification de type gaine PLM2M-M Panduit pour fixer et identifier les faisceaux. Marquage à l'aide d'identificateurs ou impression personnalisée de texte, symboles ou marques via le service d'estampage à chaud Panduit. Embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes et facilitant l'enfilage. Diamètre miniature, 203 mm de long, zone d'inscription de 6,6 mm × 24,1 mm. Utilisation en intérieur, en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en pack. de 1 000.