Panduit - Collier PLT;Drapeau;6,6X19,1mm;99X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLM1M-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 99 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983553020
Réf. Sonepar
00156055302
Réf. Fournisseur
PLM1M-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
99 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Colliers d'identification de type gaine PLM1M-C Panduit pour fixer et identifier les faisceaux. Marquage à l'aide d'identificateurs ou impression personnalisée de texte, symboles ou marques via le service d'estampage à chaud Panduit. Embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes et facilitant l'enfilage. Diamètre miniature, 99 mm de long, zone d'inscription de 6,6 mm × 24,1 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en pack. de 100.