Panduit - Collier PLT;Drapeau;7,9X19,1mm;109X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLF1M-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983553099

Réf. Sonepar

00156055309

Réf. Fournisseur

PLF1M-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;7,9X19,1mm;109X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Colliers d'identification de type drapeau PLF1M-C Panduit pour fixer et identifier les faisceaux. Marquage à l'aide d'identificateurs ou impression personnalisée de texte, symboles ou marques via le service d'estampage à chaud Panduit. Embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes et facilitant l'enfilage. Diamètre miniature, 109 mm de long, zone d'inscription de 7,9 mm × 19,1mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en pack. de 100.