Panduit - Collier PLT;Drapeau;7,9X23,4mm;101X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLF1MB-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 101 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983271641
Réf. Sonepar
00156027164
Réf. Fournisseur
PLF1MB-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
101 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Pan-Ty™, étiquette, diamètre miniature, longueur 4,0 (101mm), zone d'inscription du marqueur 0,31 x 0,92 (7,9 x 23,4 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.