Panduit - Collier PLT;Goujon;6,4mm;389X7,8mm;PA 6.6;Noir Res haut tem UV;Cdt:250 (sachet) - PLST4HS25-TL300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 389 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983754113
Réf. Sonepar
00156075411
Réf. Fournisseur
PLST4HS25-TL300
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
389 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à goujon PLST4HS25-TL300 s'installent sur une surface plane et peuvent s'enrouler autour d'un faisceau pour former une fixation amovible. Fabriqués en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, ils répondent aux besoins des applications à température élevée et à haute résistance aux rayons ultraviolets. Diamètre mi-large ; longueur de 389 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 250.