Panduit - Collier PLT; ?illet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLC1M-S4-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT; ?illet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983550418

Réf. Sonepar

00156055041

Réf. Fournisseur

PLC1M-S4-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquant PLC1M-S4-M Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 4 (M2.5). Diamètre miniature, longueur 109 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.