Panduit - Collier PLT;?illet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PLC1M-S4-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;?illet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983550371

Réf. Sonepar

00156055037

Réf. Fournisseur

PLC1M-S4-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M2.5);109X2,5mm;PA 6.6 noir UV;Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, vis #4 (M2.5), longueur 4,3 (109 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.