Panduit - Collier PLT; ?illet(M3);201X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLC2S-S6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983550784
Réf. Sonepar
00156055078
Réf. Fournisseur
PLC2S-S6-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage autobloquant Pan-Ty®, diamètre standard, vis #6 (M3), longueur 7,9 (201 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.