Panduit - Collier PLT;?illet(M4);155X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLC1.5I-S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983550586
Réf. Sonepar
00156055058
Réf. Fournisseur
PLC1.5I-S8-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, vis #8 (M4), longueur 6,1 (155 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.


