Panduit - Collier PLT ?illet(M4);155X3,4mm;PA 6.6; Noir Resi Hau Temp;Cdt:1000 (sachet) - PLC1.5I-S8-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983555475
Réf. Sonepar
00156055547
Réf. Fournisseur
PLC1.5I-S8-M30
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, vis #8 (M4), longueur 6,1 (155 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé., noir.


