Panduit - Collier PLT;?illet(M4);155X3,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PLC1.5I-S8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;?illet(M4);155X3,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 155 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983550579

Réf. Sonepar

00156055057

Réf. Fournisseur

PLC1.5I-S8-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

155 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M4);155X3,4mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, vis #8 (M4), longueur 6,1 (155 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.