Panduit - Collier PLT; ?illet(M5);201X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLC2S-S10-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983550982
Réf. Sonepar
00156055098
Réf. Fournisseur
PLC2S-S10-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquant PLC2S-S10-C Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 10 (M5). Diamètre standard, longueur 201 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100 unités.


