Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Collier PLT; ?illet(M5);201X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLC2S-S10-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT; ?illet(M5);201X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 201 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983556151

Réf. Sonepar

00156055615

Réf. Fournisseur

PLC2S-S10-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

201 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M5);201X4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquant PLC2S-S10-M0 Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 10 (M5). Diamètre standard, longueur 201 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en paquets de 1 000 unités.