Panduit - Collier PLT;?illet(M5);305X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PLC3S-S10-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;?illet(M5);305X4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983555819

Réf. Sonepar

00156055581

Réf. Fournisseur

PLC3S-S10-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M5);305X4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty®, diamètre standard, vis #10 (M5), longueur 12,0 (305 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.