Panduit - Collier PLT;?illet(M6);384X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - PLC4H-S25-TL0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 384 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983387489
Réf. Sonepar
00156038748
Réf. Fournisseur
PLC4H-S25-TL0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
384 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquant PLC4H-S25-TL0 Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 1/4 (M6). Diamètre mi-large ; longueur de 384 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles par paquets de 250 unités.