Panduit - Collier PLT Résist agress chimique;368X7,6mm;Polypropylène;Vert;Cdt:250 (sachet) - PLT4H-TL109

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT Résist agress chimique;368X7,6mm;Polypropylène;Vert;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983539475

Réf. Sonepar

00156053947

Réf. Fournisseur

PLT4H-TL109

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

368 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;Polypropylène résistant aux agressions chimiques (-60°C à 115°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-large, longueur 14,5, polypropylène, vert.