Panduit - Collier PLT Résist agression chimique;99X2,5mm;Polypro;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLT1M-M100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 99 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983547036
Réf. Sonepar
00156054703
Réf. Fournisseur
PLT1M-M100
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
99 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
49 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT1M-M100 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications de résistance aux produits chimiques, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 99 mm. En polypropylène résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000.





