Panduit - Collier PLT résistant Corrosion;368X4,8mm;PA 12;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLT4S-M120

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983548408

Réf. Sonepar

00156054840

Réf. Fournisseur

PLT4S-M120

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...90 °C

température de montage:

-20...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;368X4,8mm;PA 12 noir UV résistant aux agressions chimiques (-60°C à 90°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT4S-M120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Collier de serrage de choix pour des fixations à des surfaces galvanisées. Diamètre standard, longueur 368 mm. En polyamide 12 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.