Panduit - Collier PLT résistant Corrosion;701X7,6mm;PA 12;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLT8LH-C120

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 701 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983387403

Réf. Sonepar

00156038740

Réf. Fournisseur

PLT8LH-C120

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

701 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

400 N

température de fonctionnement:

-60...90 °C

température de montage:

-20...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;701X7,6mm;PA 12 noir UV résistant aux agressions chimiques (-60°C à 90°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT8LH-C120 Panduit sont conçus pour les applications solaires et pour résister aux éléments corrosifs tels que le chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large, longueur 701 mm. En polyamide 12 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.