Panduit - Collier PLT résistant radiation;99X2,5mm;Tefzel;Aqua;Cdt:1000 (sachet) - PLT1M-M76

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983541430
Réf. Sonepar
00156054143
Réf. Fournisseur
PLT1M-M76
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...170 °C
température de montage:
-20...170 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Colliers autobloquants Tefzel PLT1M-M76 Panduit conçus pour résister aux contraintes environnementales (attaque chimique, rayonnements gamma, rayons ultraviolets, températures extrêmes). Utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Faible densité de fumée et excellente classe d'inflammabilité UL 94V-0. Diamètre miniature, longueur 102 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en Tefzel, de coloris bleu aqua et disponibles en packages de 1 000.




