Panduit - Collier PLWP fixation ancre et ailette;109X2,5mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:500 (sachet) - PLWP1M-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 109 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLWP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983568062
Réf. Sonepar
00156056806
Réf. Fournisseur
PLWP1M-D0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
109 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1M-D0 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une connexion stable, sécurisée et sans crépitements. L'ancre s'enfonce facilement dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils conviennent idéalement pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre miniature ; longueur de 109 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 500.