Panduit - Collier PLWP fixation ancre et ailette;226X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - PLWP2H-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLWP fixation ancre et ailette;226X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 226 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983546121

Réf. Sonepar

00156054612

Réf. Fournisseur

PLWP2H-TL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

226 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;226X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ces colliers la solution idéale pour les environnements intérieurs généraux. Diamètre mi-large, 8,9 po, résistance à l'arrachement : 534, naturel, 250 pièces.