Panduit - Collier porte diam 8-21mm;376X7,6mm;PA 6.6;Noir Res hau tem UV;Cdt:250 (sachet) - SSPM4H-TL300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 376 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série SSPM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983202287
Réf. Sonepar
00156020228
Réf. Fournisseur
SSPM4H-TL300
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
376 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
La conception unique des colliers de serrage Sta-Strap™ leur permet de s'attacher directement à un châssis ou à un panneau sans fixations ou dispositifs de montage additionnels. De plus, grâce à son matériau en polyamide stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, il est idéal pour des environnements soumis à de hautes vibrations et à des rayons UV jusqu'à 239 degrés. Sans pilote central, diamètre large, 14,8, résistance à l'arrachement : 534, noir, 250 pièces.


