Panduit - Collier réu PRT rési agress chimique;229X12,7mm;Polypro;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PRT2EH-C100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 229 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983548996
Réf. Sonepar
00156054899
Réf. Fournisseur
PRT2EH-C100
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
229 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
400 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers d'attache réutilisables PRT2EH-C100 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 229 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polypropylène résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets et aux produits chimiques ; de coloris noir et vendus en packages de 100.