Panduit - Collier réutil fixa ancre et ailette;173X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PRWP1.5S-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier réutil fixa ancre et ailette;173X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 173 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PRWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983543182

Réf. Sonepar

00156054318

Réf. Fournisseur

PRWP1.5S-D

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

173 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailette réutilisable;173X4,8mm;PA 6.6 noir naturel (-60°C à 85°C);Cdt:500 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers à ancrage à ailettes réutilisable PRWP1.5S-D Panduit ont une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface de manière stable, sûre et sans crépitements. La patte de déblocage étendu s'ôte et se réutilise lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Diamètre standard, longueur 173 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 500.