Panduit - Collier réutilis Sta-Strap léger;102X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - SST1M-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983500055

Réf. Sonepar

00156050005

Réf. Fournisseur

SST1M-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap;102X2,4mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Sta-Strap™ SST1M-M Panduit ont une conception en deux parties offrant la plus faible force d'enfilage du marché. Leur hauteur de tête réduite permet une utilisation plus efficace dans les espaces limités et pour les traversées de panneaux. Ils sont réutilisables avant le serrage final pour les modifications de faisceaux. Diamètre miniature, longueur 102 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000.