Panduit - Collier réutilis Sta-Strap léger;203X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - SST2H-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier réutilis Sta-Strap léger;203X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983500611

Réf. Sonepar

00156050061

Réf. Fournisseur

SST2H-D

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

203 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap;203X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:500 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre mi-large, longueur 8,0 (203 mm), polyamide 6-6, naturel.