Panduit - Collier réutilisable PRT;157X4,8mm;PA 6.6;Noir haute tempé;Cdt:1000 (sachet) - PRT1.5S-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier réutilisable PRT;157X4,8mm;PA 6.6;Noir haute tempé;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage réutilisable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983568611

Réf. Sonepar

00156056861

Réf. Fournisseur

PRT1.5S-M30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;157X4,8mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage réutilisable Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 6,3 (160 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.