Panduit - Collier réutilisable PRT;368X4,8mm;PA 6.6;Jaune;Cdt:1000 (sachet) - PRT4S-M4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983445707
Réf. Sonepar
00156000079
Réf. Fournisseur
PRT4S-M4Y
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage réutilisable Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 14,5 (368 mm), polyamide 6-6, jaune.