Panduit - Collier réutilisable PRT;368X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - PRT4H-TL0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier réutilisable PRT;368X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage réutilisable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983389308

Réf. Sonepar

00156038930

Réf. Fournisseur

PRT4H-TL0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

356 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;368X7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage réutilisables PRT4H-TL0 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Diamètre mi-large, longueur 368 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 250.