Panduit - Collier réutilisable PRT;511X12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (Sachet) - PRT5EH-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 511 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983542031
Réf. Sonepar
00156054203
Réf. Fournisseur
PRT5EH-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
511 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'attache Pan-Ty™ réutilisable, diamètre extra-large, longueur 20,1 (511 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.