Panduit - Collier réutilisable PRT;511X12,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (Sachet) - PRT5EH-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 511 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983542017
Réf. Sonepar
00156054201
Réf. Fournisseur
PRT5EH-C0
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
511 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers d'attache réutilisables PRT5EH-C0 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra large, longueur 511 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100.




