Panduit - Collier réutilisable PRT;511X12,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:25 (Sachet) - PRT5EH-Q0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 511 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage réutilisable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983542048

Réf. Sonepar

00156054204

Réf. Fournisseur

PRT5EH-Q0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

511 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1.11 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;511X12,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:25 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers d'attache réutilisables PRT5EH-Q0 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 511 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 25.