Panduit - Collier réutilisable PRT;564X12,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (Sachet) - PRT6EH-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 564 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage réutilisable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983542062

Réf. Sonepar

00156054206

Réf. Fournisseur

PRT6EH-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

564 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1.11 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;564X12,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers d'attache réutilisables PRT6EH-C0 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra large, longueur 564 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100.