Panduit - Collier réutilisable PRW ancre et aile;198X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PRWP2S-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 198 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PRWP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983543205
Réf. Sonepar
00156054320
Réf. Fournisseur
PRWP2S-D
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
198 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à fixation par ancre à ailettes réutilisable Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 7,8 (198 mm), polyamide 6-6, naturel.


