Panduit - Collier SG fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - SG300S-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier SG fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.7 mm

  • longueur de bande - 315 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983379163

Réf. Sonepar

00156037916

Réf. Fournisseur

SG300S-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

5.7 mm

longueur de bande:

315 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

334 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Super Grip fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre standard, 12,4 po, résistance à l'arrachement : 334, noir, 100 pièces.