Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Collier SG fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - SG300S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier SG fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.7 mm

  • longueur de bande - 315 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983440078

Réf. Sonepar

00156044007

Réf. Fournisseur

SG300S-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

5.7 mm

longueur de bande:

315 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

334 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Super Grip fin et robuste;315X5,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre standard, 12,4 po, résistance à l'arrachement : 334, noir, 1000 pièces.