Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Collier SG fin et robuste;389X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - SG370S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier SG fin et robuste;389X5,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.7 mm

  • longueur de bande - 389 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983784172

Réf. Sonepar

00156000043

Réf. Fournisseur

SG370S-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

5.7 mm

longueur de bande:

389 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

338 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Super Grip fin et robuste;389X5,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre standard, 15,3 po, résistance à l'arrachement : 334, noir, 1000 pièces.