Panduit - Collier SG fin et robuste;471X9,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - SG450H-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.7 mm
longueur de bande - 471 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983784219
Réf. Sonepar
00156000025
Réf. Fournisseur
SG450H-C0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
9.7 mm
longueur de bande:
471 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
778 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre large, 18,6 po, résistance à l'arrachement : 778, noir, 100 pièces.