Panduit - Collier SG fin et robuste;471X9,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet) - SG450H-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 471 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983784424

Réf. Sonepar

00156000015

Réf. Fournisseur

SG450H-L0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

471 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Super Grip fin et robuste;471X9,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Super-Grip™ SG450H-L0 Panduit sont conçus pour répondre aux exigences de résistance du marché de l'entretien, de la réparation et de la révision (MRO) et de celui de la construction. Ils sont flexibles et capables de se conformer aux faisceaux tout en serrant les fils et en résistant aux mouvements latéraux une fois installés. Diamètre large ; longueur de 471 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.