Panduit - Collier SG fin et robuste;157X4,3mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - SG150I-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.3 mm
longueur de bande - 157 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983784318
Réf. Sonepar
00156000011
Réf. Fournisseur
SG150I-C0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.3 mm
longueur de bande:
157 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre intermédiaire, 6,2 po (157,48 mm), résistance à l'arrachement : 178, noir, 100 pièces.