Panduit - Collier Sta-Strap 2 pièces vis M6;395X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - SSC4H-S25-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap 2 pièces vis M6;395X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 395 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983520411

Réf. Sonepar

00156052041

Réf. Fournisseur

SSC4H-S25-D

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

395 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap 2 pièces vis M6;395X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, diamètre mi-large, vis 1/4 (M6), longueur 15,6 (395 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.