Panduit - Collier Sta-Strap léger;140X2,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - SST1.5M-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap léger;140X2,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983500345

Réf. Sonepar

00156050034

Réf. Fournisseur

SST1.5M-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

140 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap;140X2,4mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™ réutilisable, diamètre miniature, longueur 5,5 (140 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.