Panduit - Collier Sta-Strap léger;279X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - SST3I-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap léger;279X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 279 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983501212

Réf. Sonepar

00156050121

Réf. Fournisseur

SST3I-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

279 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap;279X3,4mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre intermédiaire, longueur 11,0 (279 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.