Panduit - Collier Sta-Strap léger;376X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet) - SST4H-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap léger;376X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983502042

Réf. Sonepar

00156050204

Réf. Fournisseur

SST4H-L0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Sta-Strap;376X7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage réutilisable Sta-Strap™, diamètre mi-large, longueur 14,8 (376 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.