Panduit - Collier Sta-Strap léger;381X4,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - SST4S-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap léger;381X4,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 381 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983501830

Réf. Sonepar

00156050183

Réf. Fournisseur

SST4S-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

381 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Sta-Strap;381X4,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre standard, longueur 15,0 (381 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.